pagina iniziale

AVE - AVE45PY06GN PLACCA YES TECNOP. 6M. GRIGIO NOIR - 45PY06GN

AVE
copiacopia
AVE - AVE45PY06GN PLACCA YES TECNOP. 6M. GRIGIO NOIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 6

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379038503

Codice prodotto

AVE45PY06GN

Cod. produttore

45PY06GN

Produttore

AVE

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

6

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

196 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

9.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Yes 45 per scatola rettangolare colore Grigio Noir - 6 moduli