pagina iniziale

AVE - AVE45PY033BB PLACCA YES TECNOP.3+3 MOD.BIAN.BANQ - 45PY033BB

AVE
copiacopia
AVE - AVE45PY033BB PLACCA YES TECNOP.3+3 MOD.BIAN.BANQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379041510

Codice prodotto

AVE45PY033BB

Cod. produttore

45PY033BB

Produttore

AVE

Numero di unità:

6

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero multimodulo Maxi Yes per scatola BL02P colore Bianco Banquise (RAL 9016) - 6 (3+3) moduli