pagina iniziale

AVE - AVE45P94GSM PLACCA ZAMA45 4M GRIGIO SCURO MET. - 45P94GSM

AVE
copiacopia
AVE - AVE45P94GSM PLACCA ZAMA45 4M GRIGIO SCURO MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379015900

Codice prodotto

AVE45P94GSM

Cod. produttore

45P94GSM

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

78 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Trasparente:

no

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Il prodotto riportato in fotografia evidenzia il formato (1,2,3 moduli ecc.). Per visualizzare il colore della placca cliccare sui documenti allegati.