pagina iniziale

AVE - AVE44PY02B PLACCA TECN.44 BIAN.RAL9010 2M CENT - 44PY02B

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PY02B PLACCA TECN.44 BIAN.RAL9010 2M CENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379052004

Codice prodotto

AVE44PY02B

Cod. produttore

44PY02B

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

119 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per scatola rettangolare colore Bianco Ral 9010 - 2 moduli