pagina iniziale

AVE - AVE44PY012GSL PLACCA TECN.44 GRIGIO SCURO 6+6M - 44PY012GSL

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PY012GSL PLACCA TECN.44 GRIGIO SCURO 6+6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 6

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379068746

Codice prodotto

AVE44PY012GSL

Cod. produttore

44PY012GSL

Produttore

AVE

Numero di unità:

12

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

6

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

187 mm

Altezza:

153 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per scatola BL05P e BL05CG colore Grigio scuro lucido (colore Life Touch) - 12(6+6) moduli