AVE - AVE44PVTC4BL/XX PLACCA VERATOUCH PERSON. BIANCO 4M - 44PVTC4BL/XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8008379105458
Codice prodotto
AVE44PVTC4BL/XX
Cod. produttore
44PVTC4BL/XX
Produttore
AVE
Numero di unità:
4
Colore:
Altro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Altezza:
98 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Profondità:
12 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


