pagina iniziale

AVE - AVE44PVTC33GA-NAL PLACCA TOUCH GA/P VETRO NERO 3+3M - 44PVTC33GA-NAL

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PVTC33GA-NAL PLACCA TOUCH GA/P VETRO NERO 3+3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Altro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379153831

Codice prodotto

AVE44PVTC33GA-NAL

Cod. produttore

44PVTC33GA-NAL

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Altro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

150 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

12 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Touch in vetro con pulsante gestione alberghiera - colore nero assoluto lucido - per scatola BL02P - 3+3 moduli - personalizzabile - per lettore 442GA02-M.