AVE - AVE44PVNT90BL PLACCA NEW STYLE VETRO BIANCA 1PRE - 44PVNT90BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.4 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.4 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8008379109555
Codice prodotto
AVE44PVNT90BL
Cod. produttore
44PVNT90BL
Produttore
AVE
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Vetro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
88 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


