AVE - AVE44PV24GOLD PLACCA VERA44 VETRO ORO 2+2M - 44PV24GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8008379106059
Codice prodotto
AVE44PV24GOLD
Cod. produttore
44PV24GOLD
Produttore
AVE
Numero di unità:
4
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
88 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


