pagina iniziale

AVE - AVE44PV24BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA 2+2M - 44PV24BL

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PV24BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA     2+2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379078912

Codice prodotto

AVE44PV24BL

Cod. produttore

44PV24BL

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

88 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Vera 44 in vetro per scatola tonda o quadrata colore Bianco finitura lucida - 4(2+2) moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010