pagina iniziale

AVE - AVE44PV22BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA 2M - 44PV22BL

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PV22BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379078899

Codice prodotto

AVE44PV22BL

Cod. produttore

44PV22BL

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

88 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Vera 44 in vetro per scatola tonda o quadrata colore Bianco finitura lucida - 2 moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010