pagina iniziale

AVE - AVE44PSMN01GTK PLACCA SMART NEWSTYLE 1COM GRIG.3M - 44PSMN01GTK

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PSMN01GTK PLACCA SMART NEWSTYLE 1COM GRIG.3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379512201

Codice prodotto

AVE44PSMN01GTK

Cod. produttore

44PSMN01GTK

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

98 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Profondità:

4.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Smart in metallo Serie NEW STYLE. colore grigio tekla per 1 comando a levetta supporto da utilizzare 44A03SM dimensioni 120 x 98 mm 3 moduli