AVE - AVE44PSM4TO PLACCA SMART44 METALLO TORTORA 4M - 44PSM4TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altro
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8008379161546
Codice prodotto
AVE44PSM4TO
Cod. produttore
44PSM4TO
Produttore
AVE
Numero di unità:
4
Colore:
Altro
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Altezza:
98 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Trasparente:
no
Profondità:
4 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


