AVE - AVE44PLE90NOC PLACCA ENGLAND STYLE LEGNO NOC.1PRE - 44PLE90NOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8008379110025
Codice prodotto
AVE44PLE90NOC
Cod. produttore
44PLE90NOC
Produttore
AVE
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Legno
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Legno
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
124 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
8.1 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


