AVE - AVE44PK22OT PLACCA ZAMA44 OTTONE LUCIDO 2M - 44PK22OT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8008379065967
Codice prodotto
AVE44PK22OT
Cod. produttore
44PK22OT
Produttore
AVE
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Ottone
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
88 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


