pagina iniziale

AVE - AVE44PJ32SA PLACCA YOUNG44 SABBIA 2M - 44PJ32SA

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PJ32SA PLACCA YOUNG44 SABBIA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Altro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379143351

Codice prodotto

AVE44PJ32SA

Cod. produttore

44PJ32SA

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Altro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

86 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in plastica, serie "YOUNG 44"per scatola rettangolare, colore Bianco totale - 3 moduli