AVE - AVE44PJ32GM PLACCA YOUNG44 GRIGIO METALLIZ. 2M - 44PJ32GM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8008379143283
Codice prodotto
AVE44PJ32GM
Cod. produttore
44PJ32GM
Produttore
AVE
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
86 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Altezza:
86 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


