pagina iniziale

AVE - AVE44PF1GSL PLACCA TECN.44 PANNELLI GRIGIO 1M - 44PF1GSL

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PF1GSL PLACCA TECN.44 PANNELLI GRIGIO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379068753

Codice prodotto

AVE44PF1GSL

Cod. produttore

44PF1GSL

Produttore

AVE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

41 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

81 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per pannelli/profilati colore Grigio scuro lucido (colore Life Touch) - 1 modulo