pagina iniziale

AVE - AVE44PCNT22B PLACCA NEW STYLE CORIAN BIANCO 2COM - 44PCNT22B

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PCNT22B PLACCA NEW STYLE CORIAN BIANCO 2COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379109869

Codice prodotto

AVE44PCNT22B

Cod. produttore

44PCNT22B

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

88 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

98 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

8.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie NEW STYLE Corian Bianco per 2 comandi a levetta supporto da utilizzare 44A02. 44A02SG o 44A02VT dimensioni 88 x 98 mm