AVE - AVE44PAQ4ORO PLACCA ALL ORO 143X98 4M - 44PAQ4ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
8008379156955
Codice prodotto
AVE44PAQ4ORO
Cod. produttore
44PAQ4ORO
Produttore
AVE
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Alluminio
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Spazzolato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Oro
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
143 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
7.6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


