pagina iniziale

AVE - AVE44PAQ22ORO PLACCA 98X98 ALLUMINIO ORO 2M - 44PAQ22ORO

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PAQ22ORO PLACCA 98X98 ALLUMINIO ORO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379156627

Codice prodotto

AVE44PAQ22ORO

Cod. produttore

44PAQ22ORO

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

98 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

98 mm

Protezione della superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

7.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Alluminio Serie NEW STYLE. colore oro effetto spazzolato non necessita della cornicetta di finitura supporti da utilizzare 44A02 44A02SG 44A02VT dimensioni 98 x 98 mm 2 moduli