AVE - AVE44PANT22ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 2COM - 44PANT22ANS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Altro
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8008379109784
Codice prodotto
AVE44PANT22ANS
Cod. produttore
44PANT22ANS
Produttore
AVE
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
86 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Altezza:
96 mm
Protezione della superficie:
Spazzolato
Trasparente:
no
Profondità:
8.2 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


