AVE - AVE44PANQ01BRZ PLACCA NEW STYLE ALL. BRONZO 1COM3M - 44PANQ01BRZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8008379500727
Codice prodotto
AVE44PANQ01BRZ
Cod. produttore
44PANQ01BRZ
Produttore
AVE
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Alluminio
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Spazzolato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bronzo
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
120 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm