pagina iniziale

AVE - AVE44PA7ANS PLACCA VERA44 ALLUMIN. ANTRACITE 7M - 44PA7ANS

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PA7ANS PLACCA VERA44 ALLUMIN. ANTRACITE 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379066919

Codice prodotto

AVE44PA7ANS

Cod. produttore

44PA7ANS

Produttore

AVE

Numero di unità:

7

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

208 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

96 mm

Protezione della superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

8.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Vera 44 in alluminio per scatola rettangolare colore Alluminio antracite spazzolato - 7 moduli - fornita con cornicetta Cromo