pagina iniziale

AVE - AVE44PA12ALS PLACCA VERA44 ALLUM. NATURALE 6+6M - 44PA12ALS

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PA12ALS PLACCA VERA44 ALLUM. NATURALE 6+6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379067497

Codice prodotto

AVE44PA12ALS

Cod. produttore

44PA12ALS

Produttore

AVE

Numero di unità:

12

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

12

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

215 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

182 mm

Protezione della superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Vera 44 in alluminio per scatola BL05P e BL05CG colore Alluminio naturale spazzolato - 12(6+6) moduli - fornita con cornicetta Cromo