AVE - AVE44P36GSM PLACCA TECN.44 GRIGIO SCU.ME.2+2+2M - 44P36GSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8008379069019
Codice prodotto
AVE44P36GSM
Cod. produttore
44P36GSM
Produttore
AVE
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
6
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
80 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Altezza:
222 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


