pagina iniziale

AVE - AVE443056F DOPPIO PULS.1P NA 10A FRECC ALLU 1M - 443056F

AVE
copiacopia
AVE - AVE443056F DOPPIO PULS.1P NA 10A FRECC ALLU 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379082384

Codice prodotto

AVE443056F

Cod. produttore

443056F

Produttore

AVE

Tipo di comando:

Levetta singola

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Grigio

Tipologia:

Tasto unipolare

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

A comando elettronico:

no

A comando meccanico:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Tensione nominale:

250 V

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di tasti:

2

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Numero moduli da frutto:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tende veneziane:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile (solo versione Life Touch) - senza interblocco: e'consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE