AVE - AVE443056 DOPPIO PULSA. 1PNA+1PNA 10A ALLU 1M - 443056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Levetta singola
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Corrente nominale - 10 A
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8008379081721
Codice prodotto
AVE443056
Cod. produttore
443056
Produttore
AVE
Tipo di comando:
Levetta singola
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Tipologia:
Tasto unipolare
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
A comando elettronico:
no
A comando meccanico:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Tensione nominale:
250 V
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di tasti:
2
Codice RAL (simile):
9007
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Numero moduli da frutto:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Per tende veneziane:
sì
Per avvolgibili:
sì
Per tende solari:
sì
Altezza dell'apparecchio:
45 mm