pagina iniziale

AVE - AVE442TC16 TASTIERA TOUCH 6 RELE 1P NA 2A 3M - 442TC16

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC16 TASTIERA TOUCH 6 RELE  1P NA 2A  3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379087129

Codice prodotto

AVE442TC16

Cod. produttore

442TC16

Produttore

AVE

Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a rele'monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - nr 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei rele'd uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100-240V~ 50-60 Hz - da abbinare a placche Ave Touch - 3 moduli a scomparsa