pagina iniziale

ASITA - ASITD4-200/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/5A - TD4-200/5A

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITD4-200/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8050148068464

Codice prodotto

ASITD4-200/5A

Cod. produttore

TD4-200/5A

Produttore

ASI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1