ASITA - ASITA400-600/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 600/5A - TA400-600/5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8050148062165
Codice prodotto
ASITA400-600/5A
Cod. produttore
TA400-600/5A
Produttore
ASI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Diametro dell'apertura:
20 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
23...23 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
103...103 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1