pagina iniziale

ASITA - ASIRGU10C/MT RELE PROTEZ. DIFF.LE CON DISPLAY E RS48 - RGU10C/MT

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIRGU10C/MT RELE PROTEZ. DIFF.LE CON DISPLAY E RS48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 0.03...30 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148064367

Codice prodotto

ASIRGU10C/MT

Cod. produttore

RGU10C/MT

Produttore

ASI

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.03...30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

0.03...30 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

10 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

68 mm

RGU10C/MT Relè misuratore differenziale a riarmo automatico per dispositivo motorizzato con RS485. RGU10 è una gamma di relè di protezione differenziale e misuratori della corrente dispersa per segnali con curva di tipo A (forma d’onda sinusoidale e pulsante) con sensibilità di corrente e tempo di ritardo configurabili tramite tastiera locale. Questi dispositivi, da associare ai toroidi della gamma WGC WGCTP e WGS, offrono una protezione intelligente contro le dispersioni verso terra in quanto garantiscono la massima sicurezza e continuità del servizio elettrico, evitando interventi intempestivi e indesiderati. RGU10 si abbinano ai toroidi della gamma WGC WGC-TP e WGS, ed hanno un display frontale di ampie dimensioni per la visualizzazione del valore didispersione istantanea, dei limiti di corrente nonché il controllo della linea tramite doppia colorazione del retro-illuminatore. La tastiera locale è costituita da svariati pulsanti di configurazione, di test e di reset nonché di 2 LED di segnalazione di alimentazione preallarme e intervento della protezione. La gamma include versioni “speciali” a riarmo automatico per abbinamento a teleruttore o a dispositivo di riarmo motorizzato. Opzionalmente è infine disponibile una cornice per fronte-quadro 72x72mm.