pagina iniziale

ASITA - ASIPA630W/KITFV KIT PA630W CON SET TERMINALI FV - PA630W/KITFV

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIPA630W/KITFV KIT PA630W CON SET TERMINALI FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333336800

Codice prodotto

ASIPA630W/KITFV

Cod. produttore

PA630W/KITFV

Produttore

ASI

DURA PA630W è un wattmetro a pinza per la misura della potenza di segnali in corrente alternata AC e continua DC fino a 1000A e 1000V. Misura la potenza di un circuito monofase e di un circuito trifase equilibrato e, spostando sequenzialmente il collegamento della pinza sulle tre fasi, misura e calcola la potenza di un circuito trifase non equilibrato. Elabora le misure in Vero Valore Efficace Caratteristiche principali Misura il fattore di potenza (PF), la potenza attiva (W), la potenza reattiva (Var) e la potenza apparente (VA) Misura le armoniche fino al 25° ordine per corrente (portata 1000A) e tensione (portata 1000V), oltre a indicare la distorsione totale percentuale (THD%) Toroide innovativo dalla particolare sagomatura (doppio toroide), permette di misurare con la migliore accuratezza cavi di diametro ridotto (fino a 11mm), posizionandoli in corrispondenza della punta del toroide stesso. Il toroide principale consente invece di abbracciare cavi/sbarre di sezione/dimensione fino a 51 mm Incorpora un sensore nel toroide per la rivelazione della presenza di tensione senza contatto metallico Funzione di cerca fase a un polo Misura di temperatura tramite sonda a filo opzionale Verifica i condensatori misurandone il valore di capacità fino a 1000 μF Azzeramento automatico nella misura della corrente continua Ampio display con retro-illuminazione e grandi caratteri per facilitarne la lettura Registra sul display i valori max/min del segnale in misura Torcia LED incorporata