pagina iniziale

ASITA - ASIMD710 MULTIMETRO DIGITALE TRMS CAT-IV-1000V DU - MD710

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMD710 MULTIMETRO DIGITALE TRMS CAT-IV-1000V DU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067757

Codice prodotto

ASIMD710

Cod. produttore

MD710

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

sì

Misurazione della temperatura:

sì

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

3 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

sì

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1000 °C

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della temperatura:

1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

25000 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Memoria dei valori massimi:

sì

Misurazione del valore relativo:

sì

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

sì

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

sì

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Interfaccia IR:

sì

Interruttore automatico:

no

Multimetro Digitale TRMS