pagina iniziale
in esaurimento

ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE - MD214

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 1 mV

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

MULTIMETRI DIGITALI E ANALOGICI

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8033075692759

Codice prodotto

ASIMD214

Cod. produttore

MD214

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della resistenza:

20 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione di frequenza:

no

Prova di continuità/test diodi:

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Formato tascabile, con puntali incorporati nello strumento e avvolti nell’apposito vano ricavato sui lati della cassa - Selezione automatica o manuale delle portate di tensione e resistenza. - Funzione “MAX” per registrare la massima tensione misurata.- Spegnimento automatico. - Protezione elettronica autoripristinante contro le errate inserzioni. - Dotato di custodia protettiva per il trasporto.