pagina iniziale

ASITA - ASIH6 TERMOCAMERA IR 640X480 PIXEL - H6

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIH6 TERMOCAMERA IR 640X480 PIXEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia bluetooth - sì

  • Campo di misura della temperatura - -40...650 °C

  • Sensibilità termica a 30 °C - 0.04 °C

  • Slot scheda SD - sì

  • Con laser - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333333465

Codice prodotto

ASIH6

Cod. produttore

H6

Produttore

ASI

Interfaccia bluetooth:

sì

Campo di misura della temperatura:

-40...650 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.04 °C

Slot scheda SD:

sì

Con laser:

sì

Risoluzione del sensore (orizzontale):

640 px

Immagine termica:

sì

Risoluzione del sensore (verticale):

480 px

Risoluzione del display (orizzontale):

800 px

Risoluzione del display (verticale):

480 px

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

sì

Con touch screen:

sì

Rappresentazione visiva:

sì

Precisione di misura relativa:

2 %

Autofocus:

sì

Registrazione video:

sì

Immagini al secondo (BpS):

30

Banda di frequenza:

7.5...14 µm

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo (FOV) orizzontale:

25 °

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo (FOV) verticale:

19 °

Memoria interna:

sì

Collegamento USB:

sì

Campo visivo istantaneo (IFOV):

0.68 m rad

Compatibile Wi-Fi:

sì

Collegamento HDMI:

sì

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

no

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Zoom digitale:

8

Con funzione memoria:

sì

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

no

Funzionamento a batteria ricaricabile:

sì

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Con lampada incorporata:

sì

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

sì

Con allarme digitale:

sì

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

sì

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Max. autonomia batteria:

4 h

Peso:

1.15 kg

La serie Hammer è dotata di un sensore IR ad alta sensibilità integrato e sviluppato in proprio da Guide, con una risoluzione massima di 640×480 pixel, una telecamera per l’immagine nel visibile da 13 MP e 5 modalità di messa a fuoco. La Serie Hammer deve il proprio nome alla classica forma a martello, essa è infatti dotata di una impugnatura ergonomica e confortevole. È una termocamera ad alta precisione progettata specificamente per il settore industriale, aiuta i professionisti a visualizzare in modo intuitivo le immagini ad alta definizione e i dettagli della temperatura dell’oggetto di analisi. Frequenza di aggiornamento dell’immagine termica a 30Hz per un’acquisizione rapida e precisa di un maggior numero di dati termici di un oggetto in movimento. Caratteristiche • Nuova generazione di sensori IR sviluppati in proprio con una risoluzione massima di 640×480 pixel; • Algoritmo ASIC “Application-Specific Integrated Circuit” (Circuito Integrato Specifico per Applicazioni) per il miglioramento del dettaglio dei pixel per l’individuazione delle aree di interesse; • Fotocamera per l’immagine nel visibile da 13 MP e doppio led di illuminazione per una facile localizzazione degli oggetti; • Frequenza dei video nell’IR fino a 30 Hz per analizzare la temperatura tramite la cattura dei singoli fotogrammi; • impermeabilità e tenuta alla polvere (IP54); • Test effettuati per caduta due metri; • Aggiornamenti online per mantenere il dispositivo sempre allineato con le nuove versioni; • Modulo WI-FI incorporato per un facile trasferimento delle immagini al cloud e per il download e l’analisi istantanea da remoto.