pagina iniziale

ASITA - ASIH3PLUS TERMOCAMERA IR 384X288 PIXEL - H3PLUS

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIH3PLUS TERMOCAMERA IR 384X288 PIXEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia bluetooth - sì

  • Campo di misura della temperatura - -40...650 °C

  • Sensibilità termica a 30 °C - 0.045 °C

  • Slot scheda SD - sì

  • Con laser - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333334974

Codice prodotto

ASIH3PLUS

Cod. produttore

H3PLUS

Produttore

ASI

Interfaccia bluetooth:

sì

Campo di misura della temperatura:

-40...650 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.045 °C

Slot scheda SD:

sì

Con laser:

sì

Risoluzione del sensore (orizzontale):

384 px

Immagine termica:

sì

Risoluzione del sensore (verticale):

288 px

Risoluzione del display (orizzontale):

800 px

Risoluzione del display (verticale):

480 px

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

sì

Con touch screen:

sì

Rappresentazione visiva:

sì

Precisione di misura relativa:

2 %

Autofocus:

sì

Registrazione video:

sì

Immagini al secondo (BpS):

30

Banda di frequenza:

7.5...14 µm

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo (FOV) orizzontale:

25 °

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo (FOV) verticale:

19 °

Memoria interna:

sì

Collegamento USB:

sì

Campo visivo istantaneo (IFOV):

1.13 m rad

Compatibile Wi-Fi:

sì

Collegamento HDMI:

sì

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

no

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Zoom digitale:

10

Con funzione memoria:

sì

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

no

Funzionamento a batteria ricaricabile:

sì

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Con lampada incorporata:

sì

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

sì

Con allarme digitale:

sì

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

sì

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Max. autonomia batteria:

5 h

Peso:

1.15 kg