pagina iniziale

ASITA - ASIDT4255 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI - DT4255

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDT4255 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione continua - 0,1 mV

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075699666

Codice prodotto

ASIDT4255

Cod. produttore

DT4255

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

10 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

10000 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

sì

Misurazione del valore relativo:

sì

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

sì

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Interfaccia IR:

sì

Interruttore automatico:

no

La gamma di multimetri DT425x sintetizza il massimo della qualità con funzioni specifiche di altissimo livello: elevatissima velocità di risposta alla misura (600 millisecondi) e ottime caratteristiche di sicurezza operativa. I cinque modelli della gammasono dedicati a specifiche esigenze professionali ed applicative: dall’utilizzo in campo, alla manutenzione di processo sui sistemi industriali, dalle verifiche sugli impianti fotovoltaici fino a 1700VDC, alla manutenzione delle caldaie in ambito termo-idraulico. DT4255 – ideale per chi esegue lavori elettrici in campo: dispone di un circuito supplementare di protezione interna, specifico e dedicato all’utilizzo in condizioni particolarmente gravose, quali ad esempio i luoghi con presenza di polveri di metallo.