ASITA - ASIDT4223 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - DT4223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V
Risoluzione minima tensione continua - 0,1 mV
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4536036010448
Codice prodotto
ASIDT4223
Cod. produttore
DT4223
Produttore
ASI
Visualizzazione:
Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC:
600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC:
600 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,1 mV
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Visualizzazione multipla:
sì
Risoluzione minima tensione alternata:
1 mV
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misurazione della temperatura TC:
no
Misurazione della temperatura:
no
Prova di continuità:
sì
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Max. intervallo di misura della resistenza:
60 MOhm
Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):
no
Analisi armonica/power quality:
no
Misurazione della capacità:
no
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
10 kHz
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Misurazione di potenza e d'energia:
no
Prova di continuità/test diodi:
sì
Interfaccia bluetooth:
no
Risoluzione minima della frequenza:
0,01 Hz
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Memoria dei valori massimi:
no
Misurazione del valore relativo:
sì
Misurazione della lunghezza del cavo:
no
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria di valore di picco:
no
Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:
no
Memoria valori minimi:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Misurazione del numero di giri:
no
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Interfaccia IR:
no
Interruttore automatico:
no