pagina iniziale

ASITA - ASICM3286-90 WATTMETRO CM3286-50 + MODULO Z3210 - CM3286-90

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICM3286-90 WATTMETRO CM3286-50 + MODULO Z3210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.06...600 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - sì

  • Apertura della pinza - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148069751

Codice prodotto

ASICM3286-90

Cod. produttore

CM3286-90

Produttore

ASI

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

0.06...600 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Apertura della pinza:

46 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

sì

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

sì

Misurazione della tensione, AC:

sì

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione armonica:

sì

Prova di continuità:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

sì

Misurazione della potenza:

sì

Interfaccia:

sì

Misurazione di frequenza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP50

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Il codice CM3286-90 comprende la pinza wattmetrica AC CM3286-50 e l’adattatore wireless per connessione a APP Gennect Cross HIOKI: il modulo Z3210 Il modulo di comunicazione bluetooth modello Z3210 abbinato alla pinza wattmetrica CM3286-50, consente di trasferire sul dispositivo mobile le misure effettuate utilizzando l’APP gratuita GENNECT CROSS. Ciò permette di visualizzare sullo smartphone/tablet anche la forma d’onda del segnale in misura, le armoniche fino al 30° ordine di Tensione e Corrente. Inoltre, con Z3210, è possibile registrare sul dispositivo mobile le misure rilevate programmando la cadenza e la durata (24 ore max.). Identifica e cattura le fluttuazioni di tensione/corrente, registrando i valori MAX MIN e PICCO. Funzione di conteggio dell’energia assorbita e indicazione della rotazione delle fasi.