pagina iniziale

ASITA - ASIAS50EV ADATTATORE PER LA VERIFICA EVSE - AS50EV

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS50EV ADATTATORE PER LA VERIFICA EVSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Elettrico

  • Categoria circuito di misura - CAT II

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

  • Tipo di connettore ingresso - Altro

  • Tipo di connettore uscita - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333330341

Codice prodotto

ASIAS50EV

Cod. produttore

AS50EV

Produttore

ASI

Tipo di adattatore:

Elettrico

Categoria circuito di misura:

CAT II

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Tipo di connettore ingresso:

Altro

Tipo di connettore uscita:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Utilizzabile con un multimetro:

sì

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

sì

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

sì

Utilizzabile con un tester di installazione:

sì

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

sì

Utilizzabile con un tester di macchine:

sì

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

no

Utilizzabile con un calibratore di processo:

no

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con oscilloscopio:

no

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

sì

Adatto per i test fotovoltaici:

no

Max. tensione d'ingresso:

430 V

Tensione d'uscita massima:

430 V

Max. corrente d'entrata:

13 A

Corrente d'uscita max.:

13 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Con valigia/borsa:

sì

Grado di inquinamento:

2

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

100 mm

Altezza:

70 mm