pagina iniziale

ASITA - ASI338473025NE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX30MMX25M IMQ NERO - 338473025NE

ASITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 30 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075686482

Codice prodotto

ASI338473025NE

Cod. produttore

338473025NE

Produttore

ASI

Colore:

Nero

Larghezza:

30 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Isolante:

sì

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.

Un prodotto ASITA

Scopri la serie ASITA