pagina iniziale

ASITA - ASI338471525GV NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX25M IMQ G/V - 338471525GV

ASITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde-giallo

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075686161

Codice prodotto

ASI338471525GV

Cod. produttore

338471525GV

Produttore

ASI

Colore:

Verde-giallo

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Isolante:

sì

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.

Un prodotto ASITA

Scopri la serie ASITA