ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083610 NUDA TERRA LED H 50CM MONOFAC.RUGG. - T083610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Numero di teste lampada - 1
Materiale - Acciaio
Colore del corpo - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
7449075887155
Codice prodotto
ARMT083610
Cod. produttore
T083610
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Marrone
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore magnetico
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
40 mm
Altezza/profondità:
500 mm
Lunghezza:
170 mm

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


