pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA014610 TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.RASO - A014610

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070162417

Codice prodotto

ARMA014610

Cod. produttore

A014610

Produttore

ARM

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Stoffa (tessuto)

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Regolabile:

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

870 mm

Altezza/profondità:

1080 mm

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodo in alluminio brillantato, diffusore in raso di seta supportato da materiale plastico. Sistema di equilibratura a molle. Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentementedall’angolazione del braccio.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL