ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1833W30A ATHENA F 2700K NRO - 1833W30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Numero di teste lampada - 1
Teste di lampada mobili - no
Con lampada di lettura separata - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078513884
Codice prodotto
ARM1833W30A
Cod. produttore
1833W30A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Dimming Touch and Dim:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Indiretto
Regolabile:
no
Con interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3761...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
1831 mm
Diametro:
320 mm


