ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1734W20A DEMETRA T CORPO 2700K BCO - 1734W20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072977149
Codice prodotto
ARM1734W20A
Cod. produttore
1734W20A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Regolabile:
sì
Con interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
sì
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
360...0 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Altezza/profondità:
1300 mm