ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1135020A CHOOSE MEGA TERRA INC.RIV.PERG. - 1135020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4
Portalampada - E27
Numero di teste lampada - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449079728638
Codice prodotto
ARM1135020A
Cod. produttore
1135020A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Portalampada:
E27
Numero di teste lampada:
1
Teste di lampada mobili:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Regolabile:
no
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
550 mm
Altezza/profondità:
1780 mm