ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0779010A TOLOMEO MEGA BASE+ASTA - 0779010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Numero di teste lampada - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001022624696
Codice prodotto
ARM0779010A
Cod. produttore
0779010A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Numero di teste lampada:
1
Teste di lampada mobili:
sì
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Stoffa (tessuto)
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
420 mm
Altezza/profondità:
1480 mm
Lunghezza:
1130 mm