ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0762030A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO NRO - 0762030A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Numero di teste lampada - 1
Teste di lampada mobili - sì
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078205857
Codice prodotto
ARM0762030A
Cod. produttore
0762030A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Teste di lampada mobili:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Stoffa (tessuto)
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Regolabile:
sì
Con interruttore:
no
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
1480 mm
Lunghezza:
1030 mm